Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00186169
EAN: 3165140264143
Herstellernummer: 2608633A31
Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood, 3er-Pack
UVP: 7,90 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 4,30 € VE 1 Packung Netto 3,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Precision for Wood, Typ: T 144 DP, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 4 mm, Einnockenschaft, winkelgenauer Schnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten von 5 bis 50 mm Stärke, für Türen und Küchenarbeitsplatten kleiner als 50 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 5-50
Volumen (dm³) 0.028
Typ T 144 DP
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 4,0
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 55
Küchenarbeitsplatten [mm] <50
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen