Stichsägeblatt T 150 Riff, Special for Ceramics, 3er-Pack 3165140035293

Artikelnummer: Z00124421
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608633105
Stichsägeblatt T 150 Riff, Special for Ceramics, 3er-Pack 3165140035293
Inkl. Steuern: 11,11 € VE 1 Stück Netto 9,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Ceramics, Typ: T 150 RIFF, Werkstoff: hartmetallbeschichtet, mit Körnung 50, Gesamtlänge: 83 mm, Einnockenschaft, für keramische Materialien, Einsatzbereiche: für weiche keramische Wandfliesen und Gusseisen von 5 bis 10 mm Stärke, feiner Schnitt, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Spezifikation Special for Ceramics
Wellengeschliffen nein
Riff ja
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
keramische Wandfliesen [mm] 5-10
Gesamtlänge (mm) 83
Gewellt nein
Geschränkt nein
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen