Stichsägeblatt T 150 Riff, Special for Ceramics, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00185004
EAN: 3165140035293
Herstellernummer: 2608633105
Stichsägeblatt T 150 Riff, Special for Ceramics, 3er-Pack
UVP: 19,68 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 10,71 € VE 3 Stück Netto 9,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Ceramics, Typ: T 150 RIFF, Werkstoff: hartmetallbeschichtet, mit Körnung 50, Gesamtlänge: 83 mm, Einnockenschaft, für keramische Materialien, Einsatzbereiche: für weiche keramische Wandfliesen und Gusseisen von 5 bis 10 mm Stärke, feiner Schnitt, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff Carbide
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.019
Typ T 150 RIFF
Riff ja
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 55
keramische Wandfliesen [mm] 5-10
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen