Stichsägeblatt T 19 BO, Basic for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00184902
EAN: 3165140006934
Herstellernummer: 2608630309
Stichsägeblatt T 19 BO, Basic for Wood, 5er-Pack
Inkl. Steuern: 3,93 € VE 5 Stück Netto 3,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Wood, Typ: T 19 BO, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 85 mm, Zahnteilung: 2 mm, Zweinockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereiche: für Weichholz von 2 bis 15 mm Stärke, für Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 170 Millimeter
Sperrholz [mm] 2-15
Freiwinkel nein
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Progressiv nein
Zähnegeschliffen nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Geeignet für Holz true
Spitzverzahnt nein
Zähnegefräst nein
Riff nein
Wellengeschliffen nein
Geeignet für Stahl false
Geschränkt nein
Zahnausführung gewellt, gefräst
Gewellt nein
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Edelstahl false
Zahnteilung 2,0 Millimeter
HM-bestückt nein
Volumen 0.027 Kubikdezimeter
Typ T 19 BO
Werkstoff HCS
Weichholz, Platten [mm] 2-15
Abmessung Breite 80 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen