Stichsägeblatt T 218 A, Basic for Metal, 100er-Pack

Artikelnummer: Z00184936
EAN: 3165140279482
Herstellernummer: 2608631706
Stichsägeblatt T 218 A, Basic for Metal, 100er-Pack
UVP: 227,00 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 100,23 € VE 100 Stück Netto 84,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Metal, Typ: T 218 A, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,1 - 1,5 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereich: für dünne Bleche von 1 bis 3 mm Stärke, speziell für Kurvenschnitt, Inhalt der Verkaufspackung: 100 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Holz false
Werkstoff HSS
Raspel nein
Geschränkt nein
Geeignet für Kunststoff false
Wellengeschliffen nein
HM-bestückt nein
Zähnegefräst nein
Zähnegeschliffen nein
Bleche [mm] 1-3
Product Type Zubehör
Riff nein
Zahnausführung gewellt, gefräst
Volumen 0.225 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 90 Millimeter
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Zahnteilung 1,1-1,5 Millimeter
Freiwinkel nein
Räumstellung nein
Progressiv ja
Gewellt nein
Typ T 218 A
Spitzverzahnt nein
Geeignet für Stahl true
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Abmessung Breite 50 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen