Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt T 218 A Basic for Metal, 3er-Pack

Artikelnummer
Z00184933
EAN
3165140007542
Herstellernummer
2 608 631 672
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
37,43 € 32,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184933
EAN
3165140007542
Herstellernummer
2 608 631 672
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite55 Millimeter
Abmessung Höhe3 Millimeter
Abmessung Länge170 Millimeter
Anwendungsbereichdünne Bleche (1 - 3 mm), speziell für Kurvenschnitt
Bleche1-3
Bleche bis3
Bleche, von1
Breite55 Millimeter
Bruttogewicht0,018 Kilogramm
Einsatzbereichedünne Bleche (1-3 mm), speziell für Kurvenschnitt
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holzfalse
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metalletrue
Geeignet für Stahltrue
Gesamtlänge92 Millimeter
Gesamtlänge [mm]92
Geschränktnein
Gewelltnein
Gewicht15 Gramm
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe3 Millimeter
Länge170 Millimeter
MaterialHSS
Nettogewicht0,019 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivja
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationBasic for Metal
Spitzverzahntnein
TypT 218 A
Verzahnte Länge67 Millimeter
Volumen0,028 Millimeter
Wellengeschliffennein
WerkstoffHSS
Zahnausführunggewellt, gefräst
Zahnteilung1.1-1.5 Millimeter
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffennein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Basic for Metal, Typ: T 218 A, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 1,1 - 1,5 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereich: für dünne Bleche von 1 bis 3 mm Stärke, speziell für Kurvenschnitt, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente