Bosch Stichsägeblatt T 227 D, Special for Alu, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00184932
EAN: 3165140007535
Herstellernummer: 2 608 631 671
Bosch Stichsägeblatt T 227 D, Special for Alu, 3er-Pack
UVP: 11,60 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 4,47 € 3 Stück pro Packung Netto 3,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Stichsägeblatt T 227 D, Special for Alu, 3er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 10 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Alu, Typ: T 227 D, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 3 mm, Einnockenschaft, für Alu und Buntmetall, Einsatzbereiche: für dünne bis starke Bleche von 3 bis 15 mm Stärke, für Rohre und Profile kleiner als 30 mm Stärke, speziell für Kurvenschnitt, für Aluminium und GFK/Epoxy kleiner als 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Edelstahl false
Gesamtlänge [mm] 100 Millimeter
Zahnteilung 3.0 Millimeter
Typ T 227 D
Geeignet für Stahl false
Produkttext, ZB grau HSS, geschränkt, gefräst
Spartenbezeichnung 74
Geeignet für Holz false
Geeignet für Kunststoff false
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Abmessung Länge 170 Millimeter
Einsatzbereiche dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre + Profile (ø <30 mm), speziell für Kurvenschnitt
Werkstoff HSS
Gesamtlänge 100
Abmessung Breite 55 Millimeter
SOL Date 19.07.2002
GFK/Epoxy <30 Millimeter
Spezifikation Special for Alu
Bleche bis 15 Millimeter
Aluminium <30 Millimeter
Volumen 0.019 Kubikdezimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Nettogewicht 0.018 Kilogramm
Bruttogewicht 0.018 Kilogramm
Bleche, von 3 Millimeter
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Bleche 3-15 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]