Stichsägeblatt T 227 D, Special for Alu, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00184923
EAN: 3165140007320
Herstellernummer: 2608631030
Stichsägeblatt T 227 D, Special for Alu, 5er-Pack
UVP: 16,06 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 7,27 € VE 1 Paket Netto 6,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Alu, Typ: T 227 D, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 3 mm, Einnockenschaft, für Alu und Buntmetall, Einsatzbereiche: für dünne bis starke Bleche von 3 bis 15 mm Stärke, für Rohre und Profile kleiner als 30 mm Stärke, speziell für Kurvenschnitt, für Aluminium und GFK/Epoxy kleiner als 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahnteilung 3,0 Millimeter
Volumen 0.041 Kubikdezimeter
HM-bestückt nein
Aluminium [mm] <30
Raspel nein
Geeignet für Kunststoff false
Bleche [mm] 3-15
Wellengeschliffen nein
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Spitzverzahnt nein
Freiwinkel nein
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Zähnegeschliffen nein
Geeignet für Stahl false
Typ T 227 D
Riff nein
Geeignet für Holz false
Progressiv nein
GFK/Epoxy [mm] <30
Geeignet für Edelstahl false
Zähnegefräst ja
Abmessung Breite 80 Millimeter
Abmessung Länge 170 Millimeter
Räumstellung nein
Product Type Zubehör
Werkstoff HSS
Geschränkt nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Gewellt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen