Bosch Stichsägeblatt T 234 X, Progressor for Wood, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00185014
EAN: 3165140169516
Herstellernummer: 2608633524
Bosch Stichsägeblatt T 234 X, Progressor for Wood, 25er-Pack
UVP: 69,97 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 31,68 € VE 25 Stück Netto 26,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Progressor for Wood, Typ: T 234 X, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 117 mm, Zahnteilung: 2 - 3 mm, Einnockenschaft, schnell, sauber durch dick und dünn, Einsatzbereiche: für Weichholz von 3 bis 65 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Räumstellung nein
Zahnteilung 2-3 Millimeter
HM-bestückt nein
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Freiwinkel nein
Progressiv ja
Raspel nein
Zähnegeschliffen ja
Abmessung Breite 50 Millimeter
Geeignet für Stahl false
Spitzverzahnt nein
Abmessung Länge 140 Millimeter
Wellengeschliffen nein
Geeignet für Holz true
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Weichholz, Platten [mm] 3-65
Product Type Zubehör
Zähnegefräst nein
Volumen 0.091 Kubikdezimeter
Geeignet für Edelstahl false
Gewellt nein
Geeignet für Kunststoff false
Werkstoff HCS
Abmessung Höhe 13 Millimeter
Typ T 234 X
Riff nein
Geschränkt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen