Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt T 234 X Progressor for Wood, 3er-Pack

Artikelnummer
Z00185013
EAN
3165140169493
Herstellernummer
2 608 633 523
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
43,99 € 37,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00185013
EAN
3165140169493
Herstellernummer
2 608 633 523
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite55 Millimeter
Abmessung Höhe2 Millimeter
Abmessung Länge200 Millimeter
Bruttogewicht0,028 Kilogramm
EinsatzbereicheWeichholz (3-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holztrue
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metallefalse
Geeignet für Stahlfalse
Gesamtlänge117
Gesamtlänge [mm]117
Geschränktnein
Gewelltnein
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe2 Millimeter
Nettogewicht0,030 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivja
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationProgressor for Wood
Spitzverzahntnein
TypT 234 X
Volumen0,022 Millimeter
Weichholz, Platten3-65
Weichholz, Platten, bis65
Weichholz, Platten, von3
Wellengeschliffennein
WerkstoffHCS
Zahnausführungfreiwinkel-, zähnegeschliffen
Zahnteilung2-3
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffenja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Progressor for Wood, Typ: T 234 X, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 117 mm, Zahnteilung: 2 - 3 mm, Einnockenschaft, schnell, sauber durch dick und dünn, Einsatzbereiche: für Weichholz von 3 bis 65 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente