Stichsägeblatt T 234 X, Progressor for Wood, 5er-Pack 3165140169509

Artikelnummer: Z00124420
EAN: 3165140169509
Herstellernummer: 2608633528
Stichsägeblatt T 234 X, Progressor for Wood, 5er-Pack 3165140169509
Inkl. Steuern: 7,31 € VE 1 Stück Netto 6,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Progressor for Wood, Typ: T 234 X, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 117 mm, Zahnteilung: 2 - 3 mm, Einnockenschaft, schnell, sauber durch dick und dünn, Einsatzbereiche: für Weichholz von 3 bis 65 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

HM-bestückt nein
Zähnegefräst nein
Wellengeschliffen nein
Zähnegeschliffen ja
Freiwinkel nein
Gesamtlänge 117 Millimeter
Spezifikation Progressor for Wood
Räumstellung nein
Zahnteilung 2-3 Millimeter
Spitzverzahnt nein
Geschränkt nein
Riff nein
Gewellt nein
Progressiv ja
Weichholz, Platten [mm] 3-65
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Raspel nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen