Stichsägeblatt T 234 X, Progressor for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185016
EAN: 3165140169509
Herstellernummer: 2608633528
Bosch
Stichsägeblatt T 234 X, Progressor for Wood, 5er-Pack
UVP: 16,52 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 7,33 € VE 1 Packung Netto 6,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Progressor for Wood, Typ: T 234 X, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 117 mm, Zahnteilung: 2 - 3 mm, Einnockenschaft, schnell, sauber durch dick und dünn, Einsatzbereiche: für Weichholz von 3 bis 65 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 3-65
Volumen (dm³) 0.032
Typ T 234 X
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv ja
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 2-3
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegeschliffen ja
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 80
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen