Stichsägeblatt T 27 D, Special for Alu, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00184889
EAN: 3165140006767
Herstellernummer: 2608630008
Stichsägeblatt T 27 D, Special for Alu, 5er-Pack
Inkl. Steuern: 6,27 € VE 5 Stück Netto 5,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Alu, Typ: T 27 D, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 96 mm, Zahnteilung: 3 mm, Zweinockenschaft, für Alu und Buntmetall, Einsatzbereiche: für dünne bis starke Bleche (von 3 bis 15 mm Stärke), für Rohre, geschlossene Profile und Aluminium kleiner als 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufsverpackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HSS
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.027
Typ T 27 D
Riff nein
Rohre, Profile: geschlossen [mm] <30
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Zahnteilung mm 3,0
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst ja
Freiwinkel nein
Aluminium [mm] <30
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 80
Bleche [mm] 3-15
Gesamtlänge (mm) 96
Gewellt nein
Geschränkt ja
Gesamtlänge: 96
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen