Stichsägeblatt T 301 BCP, Precision for Wood, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00186171
EAN: 3165140264167
Herstellernummer: 2608633A33
Bosch
Stichsägeblatt T 301 BCP, Precision for Wood, 3er-Pack
UVP: 10,45 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 4,64 € VE 3 Stück Netto 3,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Precision for Wood, Typ: T 301 BCP, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 117 mm, Zahnteilung: 2,5 mm, Einnockenschaft, winkelgenauer Schnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten von 3 bis 65 mm Stärke, für Türen und Küchenarbeitsplatten kleiner als 50 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 3-65
Volumen (dm³) 0.055
Typ T 301 BCP
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 2,5
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 55
Küchenarbeitsplatten [mm] <50
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen