Stichsägeblatt T 301 CD, Clean for Wood, 5er-Pack 3165140016308

Artikelnummer: Z00124434
EAN: 3165140016308
Herstellernummer: 2608637590
Stichsägeblatt T 301 CD, Clean for Wood, 5er-Pack 3165140016308
Inkl. Steuern: 5,63 € VE 1 Stück Netto 4,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for Wood, Typ: T 301 CD, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 117 mm, Zahnteilung: 3 mm, Einnockenschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten von 10 bis 65 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Spezifikation Clean for Wood
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 10-65
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Zahnteilung mm 3,0
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegeschliffen ja
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Gesamtlänge (mm) 117
Gewellt nein
Geschränkt nein
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen