Bosch Stichsägeblatt T 301 CDF, Clean for Hard Wood, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00182173
EAN: 3165140264372
Herstellernummer: 2608636228
Bosch Stichsägeblatt T 301 CDF, Clean for Hard Wood, 3er-Pack
UVP: 16,98 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 7,78 € VE 3 Stück Netto 6,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for Hard Wood, Typ: T 301 CDF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 117 mm, Zahnteilung: 3 mm, Einnockenschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Hart- und Weichholz von 4 bis 65 mm Stärke, für beschichtete Platten/HPL von 4 bis 65 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Kunststoff false
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Spitzverzahnt nein
Wellengeschliffen nein
HM-bestückt nein
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Geeignet für Holz true
Geschränkt nein
Zähnegeschliffen nein
beschichtete Platten [mm] 4-65
Riff nein
Gewellt nein
Abmessung Länge 200 Millimeter
Zahnteilung 3,0 Millimeter
Freiwinkel nein
Volumen 0.033 Kubikdezimeter
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Abmessung Breite 55 Millimeter
Typ T 301 CDF
Product Type Zubehör
Räumstellung nein
Werkstoff BIM
Progressiv nein
Hartholz, Platten [mm] 4-65
Raspel nein
Zähnegefräst nein
Geeignet für Edelstahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen