Stichsägeblatt T 301 CHM, Special for Synthetics, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00185006
EAN: 3165140091824
Herstellernummer: 2608633164
Bosch
Stichsägeblatt T 301 CHM, Special for Synthetics, 3er-Pack
Inkl. Steuern: 23,13 € VE 3 Stück Netto 19,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Synthetics, Typ: T 301 CHM, Werkstoff: hartmetallbestückt (Leiste), Zahnausführung: geschliffen, Gesamtlänge: 117 mm, Zahnteilung: 3,3 mm, Einnockenschaft, für abrasive Kunststoffe, Einsatzbereiche: für GFK/Epoxy und Corian kleiner als 65 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HM-bestückt (Leiste)
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.064
Typ T 301 CHM
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Zahnteilung mm 3,3
Zahnausführung geschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 80
Gesamtlänge (mm) 117
GFK/Epoxy [mm] <65
Gewellt nein
Geschränkt nein
Gesamtlänge: 117
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen