Stichsägeblatt T 302 H, Clean for PVC

Artikelnummer: Z00182556
EAN: 3165140691512
Herstellernummer: 2608667447
Stichsägeblatt T 302 H, Clean for PVC
UVP: 13,32 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 7,25 € VE 3 Stück Netto 6,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for PVC, Typ: T 302 H, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 132 mm, Zahnteilung: 2,3 mm, Einsatzbereich: für saubere Schnitte in PVC, PA, PS Rohre und Profile, für PVC Platten, PA Platten, PS Platten von 3 bis 65 mm Stärke, für PVC Rohre, Profile, Stäbe, PA Rohre, Profile, Stäbe, PS Rohre, Profile und Stäbe kleiner als 65 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.022
Typ T 302 H
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
PVC Rohre, Profile, Stäbe [mm] <65
PVC Platten [mm] 3-65
PS Rohre, Profile, Stäbe [mm] <65
PS Platten [mm] 3-65
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 2,3
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 55
PA Rohre, Profile, Stäbe [mm] <65
PA Platten [mm] 3-65
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen