Stichsägeblatt T 308 B, Extraclean for Hard Wood, 25er-Pack

Artikelnummer: Z00182543
EAN: 3165140470292
Herstellernummer: 2608663752
Stichsägeblatt T 308 B, Extraclean for Hard Wood, 25er-Pack
UVP: 64,16 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 28,69 € VE 25 Stück Netto 24,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Extraclean for Hard Wood, Typ: T 308 B, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 117 mm, Zahnteilung: 2,2 XC mm, Einnockenschaft, für ausrissfreies Schneiden, Einsatzbereich: für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe, für Weichholz, Platten und Sperrholz von 5 bis 50 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Zahnteilung 2,2 XC Millimeter
Zähnegeschliffen nein
Räumstellung nein
Sperrholz [mm] 5-50
Geeignet für Edelstahl false
Abmessung Länge 140 Millimeter
Typ T 308 B
Freiwinkel nein
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Riff nein
Wellengeschliffen nein
Abmessung Höhe 15 Millimeter
Geeignet für Kunststoff false
Volumen 0.105 Kubikdezimeter
Weichholz, Platten [mm] 5-50
Zähnegefräst nein
Product Type Zubehör
Werkstoff HCS
Raspel nein
Progressiv nein
HM-bestückt nein
Geschränkt nein
Abmessung Breite 50 Millimeter
Gewellt nein
Geeignet für Holz true
Geeignet für Stahl false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen