Stichsägeblatt T 308 BF, Extraclean for Hard Wood, 100er-Pack

Artikelnummer: Z00182196
EAN: 3165140470346
Herstellernummer: 2608636571
Stichsägeblatt T 308 BF, Extraclean for Hard Wood, 100er-Pack
UVP: 424,32 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 201,75 € VE 100 Stück Netto 169,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Extraclean for Hard Wood, Typ: T 308 BF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 117 mm, Zahnteilung: 2,2 XC mm, Einnockenschaft, für ausrissfreies Schneiden, Einsatzbereich: für Hartholz und abrasive Holzwerkstoffe, für Weichholz, Platten, Sperrholz, Hartholz, Platten, beschichtete Platten und Multiplexplatten von 5 bis 50 mm Stärke, für Küchenarbeitsplatten kleiner als 50 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 100 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sperrholz [mm] 5-50
Spitzverzahnt nein
Werkstoff BIM
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 5-50
Volumen (dm³) 0.300
Typ T 308 BF
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 2,2 XC
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 50
beschichtete Platten [mm] 5-50
Multiplexplatten [mm] 5-50
Küchenarbeitsplatten [mm] <50
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Hartholz, Platten [mm] 5-50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen