Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt T 313 AW Special for Soft Material, 3er-Pack

Artikelnummer
Z00185061
EAN
3165140045926
Herstellernummer
2 608 635 187
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
78,99 € 68,09 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00185061
EAN
3165140045926
Herstellernummer
2 608 635 187
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite80 Millimeter
Abmessung Höhe2 Millimeter
Abmessung Länge220 Millimeter
Anzahl der Zähne je Zoll-
Bruttogewicht0,030 Kilogramm
EF000369152
EF005848false
EF006346true
EF006348false
EF007813false
EF008646false
EinsatzbereicheKarton, Styropor, Teppich, Leder, Gummi (<100 mm)
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holzfalse
Geeignet für Kunststofftrue
Geeignet für Nichteisen-Metallefalse
Geeignet für Stahlfalse
Gesamtlänge152
Gesamtlänge [mm]152
Geschränktnein
Gewelltnein
Gummi<100
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe2 Millimeter
Karton, Teppich, Leder<100
Nettogewicht0,030 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivnein
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationSpecial for Soft Material
Spitzverzahntnein
Styropor, Isolation<100
TypT 313 AW
Volumen0,035 Millimeter
Wellengeschliffenja
WerkstoffHCS
Zahnabstand-
ZahnausführungMesser wellengeschliffen
Zolltarifnummer82060000
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffennein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Special for Soft Material, Typ: T 313 AW, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: Messer wellengeschliffen, Gesamtlänge: 152 mm, Einnockenschaft, für weiche Werkstoffe, Einsatzbereich: für Karton, Styropor, Isolation, Teppich, Leder und Gummi kleiner als 100 mm Stärke, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente