Bosch Stichsägeblatt T 318 A, Basic for Metal, 100er-Pack

Artikelnummer: Z00184995
EAN: 3165140279499
Herstellernummer: 2608631808
Bosch Stichsägeblatt T 318 A, Basic for Metal, 100er-Pack
UVP: 323,54 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 141,43 € VE 100 Stück Netto 118,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Metal, Typ: T 318 A, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 132 mm, Zahnteilung: 1,2 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereich: für dünne Bleche von 1 bis 3 mm Stärke, für Rohre, geschlossene Profile und Aluminium kleiner als 65 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 100 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zähnegeschliffen nein
Abmessung Breite 50 Millimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Gewellt nein
Raspel nein
Zähnegefräst nein
Spitzverzahnt nein
Räumstellung nein
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Stahl true
Abmessung Länge 135 Millimeter
Freiwinkel nein
Rohre, Profile: geschlossen [mm] <65
Product Type Zubehör
Volumen 0.338 Kubikdezimeter
Aluminium [mm] <65
HM-bestückt nein
Riff nein
Zahnteilung 1,2 Millimeter
Geschränkt nein
Wellengeschliffen nein
Werkstoff HSS
Geeignet für Holz false
Zahnausführung gewellt, gefräst
Progressiv nein
Typ T 318 A
Bleche [mm] 1-3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen