• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Kreissägeblatt Standard for Steel, 136 x 20 x 1,6, 30

UVP: 55,56 € 27,74 € Netto 23,31 €
- 55%

Bosch Stichsägeblatt T 123 XF, Progressor for Metal, 5er-Pack

UVP: 14,78 € 6,58 € Netto 5,53 €
- 65%

Bosch Stichsägeblatt T 218 A, Basic for Metal, 5er-Pack

UVP: 13,92 € 4,87 € Netto 4,09 €
- 50%

Bosch Säbelsägeblatt S 522 AF, Flexible for Metal, 2er-Pack

2 Stück pro Packung

UVP: 7,54 € 3,75 € Netto 3,15 €
- 30%

HAZET Stichsägeblatt-Satz 9034-018/5

UVP: 20,11 € 13,99 € Netto 11,76 €
- 64%

Bosch Lochsägen-Set Progressor Universal, 13-teilig, 20 - 60, 68, 76 mm

UVP: 297,81 € 107,00 € Netto 89,92 €
- 50%

Bosch Sägeblatt-Set, 2-teilig, 300 mm

2 Stück pro Packung

UVP: 34,21 € 17,01 € Netto 14,29 €
- 50%

Bosch Stichsägeblatt T 318 A, Basic for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer:  
Z00184925 
EAN:  
3165140007375 
Herstellernummer:  
2 608 631 319 
Marke: 
Bosch 
Bosch
5 Stück pro Packung

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 19,53 €
9,70 €

Netto 8,15 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Lieferbar in je 10 Einheiten und einem Vielfachen davon
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 80 Millimeter
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Abmessung Länge 201 Millimeter
Anwendungsgebiete dünne Bleche (1,0 - 3,0 mm), Rohre und Profile, inkl. Alu (Ø 65 mm)
Ausführung gewellt / gefräst
Bleche 1-3 Millimeter
Bleche bis 3 Millimeter
Bleche, von 1 Millimeter
Bruttogewicht 0.051 Kilogramm
Einsatzbereiche dünne Bleche (1-3 mm), Rohre + Profile , inkl. Alu (ø <65 mm)
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Stahl true
Gesamtlänge 132
Gesamtlänge [mm] 132 Millimeter
Nettogewicht 0.051 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Dünne Bleche (1-3 mm), Rohre + Profile , inkl. Alu (ø <65 mm)
SOL Date 19.07.2002
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation Basic for Metal
Typ T 318 A
Volumen 0.048 Kubikdezimeter
Werkstoff HSS
Zahnausführung gewellt, gefräst
Zahnteilung 1.2 Millimeter
verzahnte Länge 106 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Basic for Metal, Typ: T 318 A, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 132 mm, Zahnteilung: 1,2 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereich: für dünne Bleche von 1 bis 3 mm Stärke, für Rohre, geschlossene Profile und Aluminium kleiner als 65 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben