Stichsägeblatt T 318 AF, Flexible for Metal, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00182175
EAN: 3165140264396
Herstellernummer: 2608636230
Stichsägeblatt T 318 AF, Flexible for Metal, 3er-Pack
UVP: 16,89 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 9,20 € VE 3 Stück Netto 7,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Flexible for Metal, Typ: T 318 AF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 132 mm, Zahnteilung: 1,1 mm, Einnockenschaft, bruchfest und langlebig, Einsatzbereich: für dünne Bleche, Lochbleche von 1 bis 3 mm Stärke, für Sandwichmaterialien kleiner als 65 mm Stärke, für Rohre und offene Profile, für Rohre und geschlossene Profile und Aluminium kleiner als 65 mm Stärke, für GFK/Epoxy kleiner als 65 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff BIM
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.033
Typ T 318 AF
Riff nein
Rohre, Profile: offen [mm] <65
Rohre, Profile: geschlossen [mm] <65
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Sandwichmaterialien [mm] <65
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 1,1
Zahnausführung gewellt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Aluminium [mm] <65
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 55
Bleche, Lochbleche [mm] 1-3
GFK/Epoxy [mm] <65
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen