Stichsägeblatt T 318 AF, Flexible for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185030
EAN: 3165140091923
Herstellernummer: 2608634241
Stichsägeblatt T 318 AF, Flexible for Metal, 5er-Pack
UVP: 24,48 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 11,08 € VE 5 Stück Netto 9,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Flexible for Metal, Typ: T 318 AF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 132 mm, Zahnteilung: 1,1 mm, Einnockenschaft, bruchfest und langlebig, Einsatzbereich: für dünne Bleche, Lochbleche von 1 bis 3 mm Stärke, für Sandwichmaterialien kleiner als 65 mm Stärke, für Rohre und offene Profile, Rohre und geschlossene Profile und Aluminium kleiner als 65 mm Stärke, für GFK/Epoxy kleiner als 65 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Raspel nein
Rohre, Profile: geschlossen [mm] <65
Zahnausführung gewellt, gefräst
Geeignet für Stahl true
Freiwinkel nein
Spitzverzahnt nein
Riff nein
Geschränkt nein
Progressiv nein
Rohre, Profile: offen [mm] <65
Geeignet für Holz false
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Product Type Zubehör
Zahnteilung 1,1 Millimeter
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Sandwichmaterialien [mm] <65
Gewellt nein
Aluminium [mm] <65
Werkstoff BIM
Abmessung Breite 81 Millimeter
Zähnegefräst nein
Geeignet für Edelstahl false
Bleche, Lochbleche [mm] 1-3
HM-bestückt nein
Typ T 318 AF
Geeignet für Kunststoff false
Wellengeschliffen nein
GFK/Epoxy [mm] <65
Räumstellung nein
Abmessung Länge 201 Millimeter
Zähnegeschliffen nein
Volumen 0.049 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen