Bosch Stichsägeblatt T 318 B, Basic for Metal, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00182244
EAN: 3165140264471
Herstellernummer: 2 608 638 699
Bosch Stichsägeblatt T 318 B, Basic for Metal, 3er-Pack
UVP: 15,41 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 5,94 € 3 Stück pro Packung Netto 4,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Stichsägeblatt T 318 B, Basic for Metal, 3er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 10 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Metal, Typ: T 318 B, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 132 mm, Zahnteilung: 2 mm, Einnockenschaft, gut und günstig, Einsatzbereich: für mittelstarke Bleche von 2,5 bis 6 mm Stärke, für Rohre und geschlossene Profile und Aluminium kleiner als 65 mm Stärke, winkelgenauer Schnitt, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Kunststoff false
Zahnteilung 2.0 Millimeter
Bleche 2.5-6 Millimeter
Bleche bis 6 Millimeter
Produkttext, ZB grau Mittelstarke Bleche (2.5-6 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), winkelgenauer Schnitt
Geeignet für Holz false
Bleche, von 2.5 Millimeter
Typ T 318 B
Geeignet für Edelstahl false
Einsatzbereiche mittelstarke Bleche (2.5-6 mm), Rohre + Profile, inkl. Alu (ø <65 mm), winkelgenauer Schnitt
Bruttogewicht 0.032 Kilogramm
Nettogewicht 0.032 Kilogramm
Abmessung Breite 55 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
SOL Date 19.07.2002
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Gesamtlänge 132
Abmessung Länge 200 Millimeter
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Spezifikation Basic for Metal
Volumen 0.033 Kubikdezimeter
Gesamtlänge [mm] 132 Millimeter
Zahnausführung gewellt, gefräst
Werkstoff HSS
Geeignet für Stahl true

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]