Stichsägeblatt T 321 BF, Speed for Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00182212
EAN: 3165140597012
Herstellernummer: 2608636707
Stichsägeblatt T 321 BF, Speed for Metal, 5er-Pack
UVP: 27,18 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 12,92 € VE 5 Stück Netto 10,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Speed for Metal, Typ: T 321 BF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 132 mm, Zahnteilung: 2 mm, Einnockenschaft, schnell, bruchfest und langlebig, Einsatzbereich: für mittelstarke Bleche, Lochbleche von 2,5 bis 6 mm Stärke, für Sandwichmaterialien kleiner als 65 mm Stärke, für dickwandige Rohre, geschlossene und offene Profile und Aluminium kleiner als 65 mm Stärke, für GFK/Epoxy kleiner als 65 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff BIM
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.032
Typ T 321 BF
Riff nein
Rohre, Profile: offen [mm] <65
Rohre, Profile: geschlossen [mm] <65
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Sandwichmaterialien [mm] <65
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 2,0
Zahnausführung gewellt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst ja
Freiwinkel nein
Aluminium [mm] <65
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 80
Bleche, Lochbleche [mm] 2,5-6
GFK/Epoxy [mm] <65
Gewellt nein
Geschränkt ja
Geeignet für Stahl true
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen