Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt T 341 HM Special for Fibre and Plaster, 3er-Pack

Artikelnummer
Z00185008
EAN
3165140109765
Herstellernummer
2 608 633 176
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
22,87 € 19,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185008
EAN
3165140109765
Herstellernummer
2 608 633 176
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite80 Millimeter
Abmessung Höhe3 Millimeter
Abmessung Länge200 Millimeter
AnwendungsbereichGFK, Gipskarton, Zementfaserplatten ( 80 mm)
Anzahl der Zähne je Zoll-
Breite80 Millimeter
Bruttogewicht0,036 Kilogramm
EF000369132
EF005848false
EF006346true
EF006348false
EF007813false
EF008646false
EinsatzbereichGFK, Gipskarton, Zementfaserplatten ( 80 mm)
EinsatzbereicheGFK (5-50 mm), Gipskarton, Zementfaserplatten (<80 mm)
Entspricht Nr.Bosch T 341 HM
Fiberzement5-80
Fiberzement, bis80
Fiberzement, von5
Freiwinkelnein
GFK/Epoxy5-50
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holzfalse
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metallefalse
Geeignet für Stahlfalse
Gesamtlänge132 Millimeter
Gesamtlänge [mm]132
Geschränktnein
Gewelltnein
Gewicht36 Gramm
Gipskarton5-80
Gipskarton, bis80
Gipskarton, von5
HM-bestücktja
HerkunftslandCH
Höhe3 Millimeter
Länge200 Millimeter
MarkeBOSCH
MaterialHartmetall
Nettogewicht0,038 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Porenbeton<80
Progressivnein
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationSpecial for Fiber and Plaster
Spitzverzahntnein
TypT 341 HM
Verzahnte Länge106 Millimeter
Volumen0,048 Millimeter
Wellengeschliffennein
WerkstoffKarbid
Zahnabstand4.3
Zahnausführunggeschränkt
Zahnteilung4,3 Millimeter
Zahnteilung / TPI4,3 HM-bestückt mm
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffennein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Special for Fiber and Plaster, Typ: T 341 HM, Werkstoff: hartmetallbestückt, Zahnausführung: geschränkt, Gesamtlänge: 132 mm, Zahnteilung: 4,3 mm, Einnockenschaft, für Fiber- und Zementstoffe, Einsatzbereich: für Gipskarton, Fiberzement und GFK/Epoxy von 5 bis 50 mm Stärke, für Porenbeton und Zementfaserplatten kleiner als 80 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente