Stichsägeblatt T 344 DF, Speed for Hard Wood, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185032
EAN: 3165140091947
Herstellernummer: 2608634243
Stichsägeblatt T 344 DF, Speed for Hard Wood, 5er-Pack
UVP: 25,60 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 11,57 € VE 5 Stück Netto 9,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Speed for Hard Wood, Typ: T 344 DF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge: 152 mm, Zahnteilung: 4 mm, Einnockenschaft, schneller Zuschnitt, Einsatzbereiche: für dickes Hart- und Weichholz von 5 bis 100 mm Stärke, für alle Plattentypen, auch beschichtete von 5 bis 100 mm Stärke, für Grobholz kleiner als 100 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Edelstahl false
Werkstoff BIM
Freiwinkel nein
Zähnegeschliffen nein
Product Type Zubehör
beschichtete Platten [mm] 5-100
Spitzverzahnt nein
Abmessung Breite 80 Millimeter
Wellengeschliffen nein
Raspel nein
Gewellt nein
Geeignet für Stahl false
Zähnegefräst nein
Geeignet für Kunststoff false
Hartholz, Platten [mm] 5-100
Geeignet für Holz true
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Typ T 344 DF
Riff nein
Zahnteilung 4,0 Millimeter
Zahnausführung geschränkt, geschärft
Grobholz [mm] <100
Volumen 0.035 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 220 Millimeter
Geschränkt ja
Progressiv nein
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Räumstellung nein
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen