Stichsägeblatt T 344 DP, Precision for Wood, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00186170
EAN: 3165140264150
Herstellernummer: 2608633A32
Bosch
Stichsägeblatt T 344 DP, Precision for Wood, 3er-Pack
UVP: 15,20 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 6,75 € VE 3 Stück Netto 5,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Precision for Wood, Typ: T 344 DP, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge: 152 mm, Zahnteilung: 4 mm, Einnockenschaft, winkelgenauer Schnitt, Einsatzbereiche: für dickes Bauholz und Weichholz von 5 bis 100 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, für Grobholz kleiner als 100 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 5-100
Volumen (dm³) 0.070
Typ T 344 DP
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 4,0
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 80
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Grobholz [mm] <100
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen