Bosch Stichsägeblatt T 344 DP, Precision for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00186174
EAN: 3165140264198
Herstellernummer: 2 608 633 A36
Bosch Stichsägeblatt T 344 DP, Precision for Wood, 5er-Pack
UVP: 26,53 €   - Sie sparen 61%
Brutto Set-Preis 10,22 € 5 Stück pro Packung Netto 8,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Bosch Stichsägeblatt T 344 DP, Precision for Wood, 5er-Pack ist nur lieferbar in Einheiten von je 10 und einem Vielfachen davon
ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Precision for Wood, Typ: T 344 DP, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge: 152 mm, Zahnteilung: 4 mm, Einnockenschaft, winkelgenauer Schnitt, Einsatzbereiche: für dickes Bauholz und Weichholz von 5 bis 100 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, für Grobholz kleiner als 100 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge [mm] 152 Millimeter
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Geeignet für Holz true
Abmessung Länge 220 Millimeter
Geeignet für Kunststoff false
Gesamtlänge 152
Weichholz, Platten, bis 100 Millimeter
Zahnteilung 4.0 Millimeter
Weichholz, Platten, von 5 Millimeter
Geeignet für Stahl false
Volumen 0.053 Kubikdezimeter
Geeignet für Edelstahl false
Weichholz, Platten 5-100 Millimeter
Typ T 344 DP
Werkstoff HCS
Spezifikation Precision for Wood
SOL Date 19.07.2002
Nettogewicht 0.070 Kilogramm
Bruttogewicht 0.070 Kilogramm
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Produkttext, ZB grau T 344 DP
Abmessung Breite 80 Millimeter
Einsatzbereiche dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]