Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt T 345 XF Progressor for Wood and Metal, 25er-Pack

Artikelnummer
Z00185056
EAN
3165140128032
Herstellernummer
2 608 634 995
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
39,51 € 34,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185056
EAN
3165140128032
Herstellernummer
2 608 634 995
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite50 Millimeter
Abmessung Höhe14 Millimeter
Abmessung Länge154 Millimeter
Aluminium3-10
Aluminium, bis10
Aluminium, von3
Bleche, Rohre, Profile3-10
Bleche, Rohre, Profile, bis10
Bleche, Rohre, Profile, von3
Bruttogewicht0,240 Kilogramm
EinsatzbereicheBauholz mit Nägeln (<65 mm), Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu (ø 3-10 mm)
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holztrue
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metallefalse
Geeignet für Stahlfalse
Gesamtlänge132
Gesamtlänge [mm]132
Geschränktja
Gewelltnein
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe14 Millimeter
Nettogewicht0,240 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivja
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date10.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationProgressor for Wood and Metal
Spitzverzahntnein
TypT 345 XF
Volumen0,108 Millimeter
Wellengeschliffennein
WerkstoffBIM
Zahnausführunggeschränkt, gefräst
Zahnteilung2.4-5
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästja
Zähnegeschliffennein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Progressor for Wood and Metal, Typ: T 345 XF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 132 mm, Zahnteilung: 2,4 - 5 mm, Einnockenschaft, universell, schnell durch dick und dünn, Einsatzbereiche: für Bauholz mit Nägeln kleiner als 65 mm Stärke, für Holzwerkstoffe, Kunststoffe, GFK/Epoxy, Bleche, Rohre, Profile und Aluminium von 3 bis 10 mm Stärke, für Grobholz kleiner als 65 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 25 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente