Stichsägeblatt T 345 XF, Progressor for Wood and Metal, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00185055
EAN: 1234
Herstellernummer: 2608634994
Stichsägeblatt T 345 XF, Progressor for Wood and Metal, 5er-Pack
UVP: 20,55 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 11,19 € VE 1 Packung Netto 9,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

Stichsägeblatt Progressor for Wood and Metal, Typ: T 345 XF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 132 mm, Zahnteilung: 2,4 - 5 mm, Einnockenschaft, universell, schnell durch dick und dünn, Einsatzbereiche: für Bauholz mit Nägeln kleiner als 65 mm Stärke, für Holzwerkstoffe, Kunststoffe, GFK/Epoxy, Bleche, Rohre, Profile und Aluminium von 3 bis 10 mm Stärke, für Grobholz kleiner als 65 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff BIM
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.048
Typ T 345 XF
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv ja
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 2,4-5
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst ja
Freiwinkel nein
Aluminium [mm] 3-10
Abmessung Länge (mm) 200
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 80
Bleche, Rohre, Profile [mm] 3-10
Bauholz mit Nägeln [mm] <65
GFK/Epoxy [mm] 3-10
Gewellt nein
Geschränkt ja
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
Grobholz [mm] <65
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen