Stichsägeblatt T 57 C, Basic for Wood, 5er-Pack

Artikelnummer: Z00184901
EAN: 3165140006866
Herstellernummer: 2608630061
Stichsägeblatt T 57 C, Basic for Wood, 5er-Pack
Inkl. Steuern: 2,92 € VE 5 Stück Netto 2,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Wood, Typ: T 57 C, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 96 mm, Zahnteilung: 3 mm, Zweinockenschaft, gut und günstig, schneller Zuschnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz von 4 bis 50 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, Inhalt der Verkaufspackung: 5 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 4-50
Volumen (dm³) 0.027
Typ T 57 C
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Zahnteilung mm 3,0
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst ja
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 80
Gewellt nein
Geschränkt ja
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen