Stichsägeblatt T 744 D, Speed for Wood, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00182540
EAN: 3165140348591
Herstellernummer: 2608663314
Stichsägeblatt T 744 D, Speed for Wood, 3er-Pack
UVP: 24,28 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 13,21 € VE 3 Stück Netto 11,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Speed for Wood, T 744 D , Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge: 180 mm, Zahnteilung: 4 mm, Einnockenschaft, schneller Zuschnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz/Platten, dickes Bauholz und Sandwichmaterialien, für Weichholz, Platten von 5 bis 135 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 5-135
Volumen (dm³) 0.067
Typ T 744 D
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Artikeltyp Zubehör
Zahnteilung mm 4,0
Zahnausführung geschränkt, geschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst ja
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 214
Abmessung Höhe (mm) 6
Abmessung Breite (mm) 52
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen