• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Stichsägeblatt T 744 D, Speed for Wood, 3er-Pack

3 Stück pro Packung

UVP: 24,28 € 12,02 € Netto 10,10 €
- 54%

Bosch Stichsägeblatt T 308 BF, Extraclean for Hard Wood, 5er-Pack

UVP: 24,94 € 11,52 € Netto 9,68 €
- 53%

Bosch Stichsägeblatt T 344 DF, Speed for Hard Wood, 3er-Pack

3 Stück pro Packung

UVP: 17,28 € 8,12 € Netto 6,82 €
- 37%

Bosch Stichsägeblatt-Set Robust Line Top Expert, T-Schaft, 10-teilig

10 Stück pro Packung

UVP: 37,13 € 23,49 € Netto 19,74 €

metabo Stichsägeblatt Typ T 101 BR

5 Stück pro Paket

Lieferung in 2 Werktag.

7,41 €

Netto 6,23 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Typ T 101 BR
verzahnte Länge mm 74
Holz mm 3,0-30,0
Einsatzbereich Holz
Zahnteilung 2,5 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stichsägeblätter

Passend zu den führenden Elektro-Stichsägen-Fabrikaten.

Abb. ähnlich.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben