Bosch Stichsägeblatt U 1 AO, Clean for Wood, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00182224
EAN: 3165140038553
Herstellernummer: 2608637724
Bosch Stichsägeblatt U 1 AO, Clean for Wood, 3er-Pack
UVP: 4,95 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 2,27 € VE 3 Stück Netto 1,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for Wood, Typ: U 1 AO, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 70 mm, Zahnteilung: 1,4 mm, Universalschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz, Platten, Sperrholz und beschichtete Platten von 1,5 bis 15 mm Stärke, speziell für Kurvenschnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Raspel nein
Zahnausführung spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gewellt nein
Wellengeschliffen nein
Freiwinkel nein
Geeignet für Kunststoff false
Werkstoff HCS
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Edelstahl false
Zähnegefräst nein
beschichtete Platten [mm] 1,5-15
Product Type Zubehör
Weichholz, Platten [mm] 1,5-15
Geschränkt nein
Volumen 0.029 Kubikdezimeter
Progressiv nein
HM-bestückt nein
Zähnegeschliffen nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Abmessung Länge 170 Millimeter
Typ U 1 AO
Sperrholz [mm] 1,5-15
Geeignet für Holz true
Spitzverzahnt nein
Abmessung Breite 57 Millimeter
Riff nein
Zahnteilung 1,4 Millimeter
Räumstellung nein
Abmessung Höhe 3 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen