Stichsägeblatt U 1 AOF, Special for Laminate, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00182188
EAN: 3165140414647
Herstellernummer: 2608636462
Stichsägeblatt U 1 AOF, Special for Laminate, 3er-Pack
Inkl. Steuern: 6,51 € VE 3 Stück Netto 5,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Laminate, Typ: U 1 AOF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 70 mm, Zahnteilung: 1,4 mm, Universalschaft, beidseitig präziser sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Laminate von 1,5 bis 15 mm Stärke, für kunststoffbeschichtete Platten/HPL von 1,5 bis 15 mm Stärke, für Multiplexplatten von 1,5 bis 15 mm Stärke, Inhalt der Verkaufspackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt ja
Werkstoff BIM
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.031
Typ U 1 AOF
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Zahnteilung mm 1,4
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 60
beschichtete Platten [mm] 1,5-15
Laminate [mm] 1,5-15
Multiplexplatten [mm] 1,5-15
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff true
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen