Stichsägeblatt U 1 C, Clean for Wood, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00182219
EAN: 3165140014090
Herstellernummer: 2608637560
Stichsägeblatt U 1 C, Clean for Wood, 3er-Pack
Inkl. Steuern: 4,01 € VE 3 Stück Netto 3,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stichsägeblatt Clean for Wood, Typ: U 1 C, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 80 mm, Zahnteilung: 3 mm, Universalschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz von 4 bis 45 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Wellengeschliffen nein
Weichholz, Platten [mm] 4-45
Volumen (dm³) 0.019
Typ U 1 C
Riff nein
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Zahnteilung mm 3,0
Zahnausführung freiwinkel-, zähnegeschliffen
Zähnegeschliffen ja
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 55
Gesamtlänge (mm) 80
Gewellt nein
Geschränkt nein
Gesamtlänge: 80
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz true
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen