Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt U 101 B Clean for Wood, 3er-Pack

Artikelnummer
Z00184908
EAN
3165140006996
Herstellernummer
2 608 630 565
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
31,19 € 26,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184908
EAN
3165140006996
Herstellernummer
2 608 630 565
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite55 Millimeter
Abmessung Höhe2 Millimeter
Abmessung Länge170 Millimeter
Breite55 Millimeter
Bruttogewicht0,019 Kilogramm
EinsatzbereicheWeichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten, Kunststoffe/Epoxy (3-30 mm)
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holztrue
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metallefalse
Geeignet für Stahlfalse
Gesamtlänge100 Millimeter
Gesamtlänge [mm]100
Geschränktnein
Gewelltnein
Gewicht20 Gramm
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe2 Millimeter
Kunststoffe3-30
Kunststoffe, bis30
Kunststoffe, von3
Länge170 Millimeter
MaterialHCS
Nettogewicht0,019 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivnein
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationClean for Wood
Spitzverzahntnein
TypU 101 B
Verzahnte Länge74 Millimeter
Volumen0,019 Millimeter
Weichholz, Platten3-30
Weichholz, Platten, bis30
Weichholz, Platten, von3
Wellengeschliffennein
WerkstoffHCS
Zahnausführungfreiwinkel-, zähnegeschliffen
Zahnteilung2.7 Millimeter
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffenja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Clean for Wood, Typ: U 101 B, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 2,7 mm, Universalschaft, sauberer Schnitt, Einsatzbereiche: für Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten von 3 bis 30 mm Stärke, für Kunststoffe von 3 bis 30 mm Stärke, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente