Bosch Stichsägeblatt U 111 C, Basic for Wood, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00184909
EAN: 3165140007009
Herstellernummer: 2608630566
Bosch Stichsägeblatt U 111 C, Basic for Wood, 3er-Pack
UVP: 3,77 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 1,74 € VE 3 Stück Netto 1,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Wood, Typ: U 111 C, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 3 mm, Universalschaft, gut und günstig, Einsatzbereiche: für Weichholz, Platten und Sperrholz von 4 bis 50 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Spitzverzahnt nein
Werkstoff HCS
Räumstellung nein
Riff nein
Volumen 0.009 Kubikdezimeter
Geschränkt nein
Progressiv nein
Zähnegefräst ja
Geeignet für Stahl false
Typ U 111 C
Geeignet für Holz true
Abmessung Länge 170 Millimeter
Abmessung Höhe 1 Millimeter
HM-bestückt nein
Freiwinkel nein
Abmessung Breite 55 Millimeter
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Gewellt nein
Wellengeschliffen nein
Product Type Zubehör
Zahnteilung 3,0 Millimeter
Zähnegeschliffen nein
Sperrholz [mm] 4-50
Raspel nein
Geeignet für Edelstahl false
Weichholz, Platten [mm] 4-50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen