Bosch Stichsägeblatt U 111 D, Basic for Wood, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00182218
EAN: 3165140014083
Herstellernummer: 2608637559
Bosch Stichsägeblatt U 111 D, Basic for Wood, 3er-Pack
UVP: 3,77 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 1,74 € VE 3 Stück Netto 1,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Wood, Typ: U 111 D, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge: 92 mm, Zahnteilung: 4 mm, Universalschaft, gut und günstig, Einsatzbereiche: für Weichholz, Platten und Sperrholz von 5 bis 65 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Stahl false
Freiwinkel nein
Wellengeschliffen nein
Gewellt nein
Typ U 111 D
Zahnteilung 4,0 Millimeter
Product Type Zubehör
Räumstellung nein
HM-bestückt nein
Volumen 0.019 Kubikdezimeter
Geschränkt nein
Riff nein
Abmessung Länge 170 Millimeter
Geeignet für Kunststoff false
Zähnegefräst ja
Raspel nein
Progressiv nein
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Geeignet für Edelstahl false
Sperrholz [mm] 5-65
Werkstoff HCS
Zähnegeschliffen nein
Zahnausführung geschränkt, gefräst
Weichholz, Platten [mm] 5-65
Abmessung Breite 55 Millimeter
Geeignet für Holz true
Spitzverzahnt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen