Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt U 118 A Basic for Metal, 3er-Pack

Artikelnummer
Z00184929
EAN
3165140007412
Herstellernummer
2 608 631 511
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
33,27 € 28,68 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184929
EAN
3165140007412
Herstellernummer
2 608 631 511
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite55 Millimeter
Abmessung Höhe2 Millimeter
Abmessung Länge170 Millimeter
Bleche1-3
Bleche bis3
Bleche, von1
Bruttogewicht0,016 Kilogramm
Einsatzbereichedünne Bleche (1-3 mm)
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holzfalse
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metalletrue
Geeignet für Stahltrue
Gesamtlänge80
Gesamtlänge [mm]80
Geschränktnein
Gewelltnein
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe2 Millimeter
Nettogewicht0,015 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivja
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationBasic for Metal
Spitzverzahntnein
TypU 118 A
Volumen0,019 Millimeter
Wellengeschliffennein
WerkstoffHSS
Zahnausführunggewellt, gefräst
Zahnteilung1.1-1.5
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffennein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Basic for Metal, Typ: U 118 A, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 80 mm, Zahnteilung: 1,1 - 1,5 mm, Universalschaft, gut und günstig, Einsatzbereiche: für dünne Bleche von 1 bis 3 mm Stärke, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente