Bosch Stichsägeblatt U 118 B, Basic for Metal, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00184938
EAN: 3165140014076
Herstellernummer: 2608631771
Bosch Stichsägeblatt U 118 B, Basic for Metal, 3er-Pack
UVP: 7,44 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 3,42 € VE 3 Stück Netto 2,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Metal, Typ: U 118 B, Werkstoff: HSS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 80 mm, Zahnteilung: 1,9 - 2,3 mm, Universalschaft, gut und günstig, Einsatzbereich: für mittelstarke Bleche von 2,5 bis 6 mm Stärke, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

HM-bestückt nein
Product Type Zubehör
Zahnausführung gewellt, gefräst
Typ U 118 B
Zähnegeschliffen nein
Abmessung Höhe 3 Millimeter
Geschränkt nein
Abmessung Länge 171 Millimeter
Werkstoff HSS
Volumen 0.028 Kubikdezimeter
Raspel nein
Spitzverzahnt nein
Freiwinkel nein
Geeignet für Stahl true
Gewellt nein
Geeignet für Kunststoff false
Abmessung Breite 55 Millimeter
Zahnteilung 1,9-2,3 Millimeter
Riff nein
Geeignet für Edelstahl false
Wellengeschliffen nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Räumstellung nein
Progressiv ja
Zähnegefräst nein
Geeignet für Holz false
Bleche [mm] 2,5-6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen