Stichsägeblatt U 118 BF, Flexible for Metal, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00185046
EAN: 3165140038539
Herstellernummer: 2608634695
Stichsägeblatt U 118 BF, Flexible for Metal, 3er-Pack
Inkl. Steuern: 4,12 € VE 3 Stück Netto 3,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Flexible for Metal, Typ: U 118 BF, Werkstoff: BIM, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 80 mm, Zahnteilung: 1,9 - 2,3 mm, Universalschaft, bruchfest und langlebig, Einsatzbereich: für mittelstarke Bleche, Lochbleche von 2,5 bis 6 mm Stärke, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahnteilung 1,9-2,3 Millimeter
Geeignet für Holz false
Raspel nein
Abmessung Breite 55 Millimeter
Abmessung Länge 170 Millimeter
HM-bestückt nein
Räumstellung nein
Spitzverzahnt nein
Geschränkt nein
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Gesamtlänge 80 Millimeter
Zähnegefräst nein
Bleche [mm] 2,5-6
Zahnausführung gewellt, gefräst
Freiwinkel nein
Geeignet für Stahl true
Wellengeschliffen nein
Riff nein
Gewellt nein
Zähnegeschliffen nein
Volumen 0.019 Kubikdezimeter
Progressiv ja
Typ U 118 BF
Geeignet für Kunststoff false
Werkstoff BIM
Geeignet für Edelstahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen