Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt U 144 D Speed for Wood, 3er-Pack

Artikelnummer
Z00184911
EAN
3165140007023
Herstellernummer
2 608 630 568
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
19,99 € 17,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184911
EAN
3165140007023
Herstellernummer
2 608 630 568
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite55 Millimeter
Abmessung Höhe2 Millimeter
Abmessung Länge170 Millimeter
Bruttogewicht0,022 Kilogramm
EinsatzbereicheWeichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holztrue
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metallefalse
Geeignet für Stahlfalse
Gesamtlänge100
Gesamtlänge [mm]100
Geschränktnein
Gewelltnein
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe2 Millimeter
Nettogewicht0,024 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivja
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
Sperrholz5-50
Sperrholz, bis50
Sperrholz, von5
SpezifikationSpeed for Wood
Spitzverzahntnein
TypU 144 D
Volumen0,019 Millimeter
Weichholz, Platten5-50
Weichholz, Platten, bis50
Weichholz, Platten, von5
Wellengeschliffennein
WerkstoffHCS
Zahnausführunggeschränkt, geschliffen
Zahnteilung4-5.2
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffennein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Speed for Wood, Typ: U 144 D, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, geschliffen, Gesamtlänge: 100 mm, Zahnteilung: 4 - 5,2 mm, Universalschaft, schneller Zuschnitt, Einsatzbereich: für Weichholz, Platten und Sperrholz von 5 bis 50 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente