Bosch Stichsägeblatt U 19 BO, Basic for Wood, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00184910
EAN: 3165140007016
Herstellernummer: 2608630567
Bosch Stichsägeblatt U 19 BO, Basic for Wood, 3er-Pack
Brutto Set-Preis 2,36 € 3 Stück pro Paket Netto 1,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Stichsägeblatt Basic for Wood, Typ: U 19 BO, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: gewellt, gefräst, Gesamtlänge: 70 mm, Zahnteilung: 2 mm, Universalschaft, gut und günstig, Einsatzbereich: für Weichholz, Platten und Sperrholz von 2 bis 15 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Progressiv nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Werkstoff HCS
Geeignet für Stahl false
Riff nein
Zahnteilung 2,0 Millimeter
Wellengeschliffen nein
Zähnegeschliffen nein
Typ U 19 BO
Freiwinkel nein
Volumen 0.019 Kubikdezimeter
Geeignet für Edelstahl false
Abmessung Höhe 2 Millimeter
Gewellt nein
Geeignet für Kunststoff false
Abmessung Breite 55 Millimeter
Geeignet für Holz true
Räumstellung nein
HM-bestückt nein
Zahnausführung gewellt, gefräst
Geschränkt nein
Raspel nein
Weichholz, Platten [mm] 2-15
Zähnegefräst nein
Abmessung Länge 170 Millimeter
Spitzverzahnt nein
Sperrholz [mm] 2-15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]