Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Stichsägeblatt U 234 X Progressor for Wood, 3er-Pack

Artikelnummer
Z00185015
EAN
3165140169530
Herstellernummer
2 608 633 525
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
43,99 € 37,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 10 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00185015
EAN
3165140169530
Herstellernummer
2 608 633 525
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite55 Millimeter
Abmessung Höhe3 Millimeter
Abmessung Länge200 Millimeter
Bruttogewicht0,027 Kilogramm
EinsatzbereicheWeichholz (2-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten
Freiwinkelnein
Geeignet für Edelstahlfalse
Geeignet für Holztrue
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Nichteisen-Metallefalse
Geeignet für Stahlfalse
Gesamtlänge108
Gesamtlänge [mm]108
Geschränktnein
Gewelltnein
HM-bestücktnein
HerkunftslandCH
Höhe3 Millimeter
Nettogewicht0,026 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Progressivja
RabattgruppeC0F
Raspelnein
Riffnein
Räumstellungnein
SOL Date19.07.2002
Spartenbezeichnung74
SpezifikationProgressor for Wood
Spitzverzahntnein
TypU 234 X
Volumen0,033 Millimeter
Weichholz, Platten2-65
Weichholz, Platten, bis65
Weichholz, Platten, von2
Wellengeschliffennein
WerkstoffHCS
Zahnausführungfreiwinkel-, zähnegeschliffen
Zahnteilung2-3
Zolltarifnummer82029980
Zähnegefrästnein
Zähnegeschliffenja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Stichsägeblatt Progressor for Wood, Typ: U 234 X, Werkstoff: HCS, Zahnausführung: freiwinkel-, zähnegeschliffen, Gesamtlänge: 108 mm, Zahnteilung: 2 - 3 mm, Universalschaft, schnell und sauber, durch dick und dünn, Einsatzbereich: für Weichholz und Platten von 2 bis 65 mm Stärke, für Span-, Tischler-, Faserplatten, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente