Stichsägeblatt U 30 RIFF, Special for Ceramics, 3er-Pack

Artikelnummer: Z00185005
EAN: 3165140038515
Herstellernummer: 2608633106
Stichsägeblatt U 30 RIFF, Special for Ceramics, 3er-Pack
Inkl. Steuern: 11,03 € VE 3 Stück Netto 9,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt Special for Ceramics, Typ: U 30 RIFF, Werkstoff: hartmetallbeschichtet, Gesamtlänge: 70 mm, Universalschaft, für keramische Materialien, Einsatzbereich: für weiche keramische Wandfliesen und Gusseisen von 5 bis 15 mm Stärke, grober Schnitt, Inhalt der Verkaufsverpackung: 3 Stück

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzverzahnt nein
Werkstoff HM-beschichtet
Wellengeschliffen nein
Volumen (dm³) 0.019
Typ U 30 RIFF
Riff ja
Raspel nein
Räumstellung nein
Progressiv nein
Zähnegeschliffen nein
Zähnegefräst nein
Freiwinkel nein
Abmessung Länge (mm) 170
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 56
keramische Wandfliesen [mm] 5-15
Gewellt nein
Geschränkt nein
Geeignet für Stahl false
Geeignet für Nichteisen-Metalle false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Holz false
Geeignet für Edelstahl false
HM-bestückt nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen