Säbelsägeblatt S 1122 BF a 5Stk. FORMAT

Artikelnummer: Z00291165
EAN: 4317784464727
Herstellernummer: 4317784464727
FORMAT
Säbelsägeblatt S 1122 BF a 5Stk. FORMAT
Inkl. Steuern: 22,65 € VE 1 Stück Netto 19,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FORMAT Säbelsägeblatt S 1122 BF a 5Stk. FORMAT. Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verwendung FürstarkeBleche,massiveRohre/Profile,flexiblerBündigschnitt
Werkstoff Bimetall
Verzahnungsart geschränkt, gefräst
Profile, Rohre mm kleiner 175
Bosch-Nr. S 1122 BF
Bleche [mm] 42219
Gesamtlänge (mm) 225
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen